※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ステンレスエレクターシェルフ標準セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
全高(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
注文コード
33487657
品番
SMS1220SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥156,000
この商品は
全高・奥行・間口
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
アズワン品番
1-4573-01
仕様
ドーリーなし
セット内容
棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)
材質
棚板・柱/ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
全高(mm)
1892
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
棚段数(段)
4
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱タイプ
PS1900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33487657
SMS1220SET
68298477
SMS910PS1900W4
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ
ERECTA(エレクター)
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
注文コードが変更になりました。