※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリタライ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33487666 品番 TAN42B2
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。

材質ポリエチレン 容量(L)18.5 ブルー トラスコ品番433-8006 寸法(mm)Φ470×160 質量(kg)0.7 上部内寸(mm)420 アズワン品番1-7334-02 下部内寸(mm)380 TKG品番7-0262-0702 TKG品番(2017)6-0242-0702 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33487754
2019-09-09
用途:
液体の受けように使用
サービス業

以前使用している物とほとんどサイズも一緒なので、使いやすいです。

対象商品:
33487754
2016-07-26
用途:
亀の飼育
不動産業

良かった。小さくもなくとても良い。

3人が参考にしています
対象商品:
33487702
2015-08-19
用途:
0歳児の水遊び用
上里竹の子保育園 様 (教育・研究機関)

サイズが使用しやすく良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする