※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ステンレスエレクターシェルフ標準セット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33487675
品番
SMS1220SET
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
アズワン品番
1-4573-02
付属品
ドーリー×1台
仕様
ドーリー付き
セット内容
棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)
材質
棚板・柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
奥行(mm)
510
間口(mm)
1252
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
全高(mm)
2064
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
棚段数(段)
4
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柱タイプ
PS1900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。
※ドーリー・キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000