※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ソリッドエレクターシェルフ標準セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33487955
品番
MSS1220SET
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
アズワン品番
1-4581-01
仕様
ドーリーなし
セット内容
棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)
材質
棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
461
間口(mm)
1213
耐荷重(kg/段)
180(分散荷重)
全高(mm)
1892
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
1.2
柱タイプ
PS1900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱はスーパーエレクターシェルフと共通です