※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエレクターシェルフ標準セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33487991 品番 MSS1520SET
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。

アズワン品番1-4582-01 仕様ドーリーなし セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個) 材質棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304) 奥行(mm)461 間口(mm)1519 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) 全高(mm)1892 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1.2 柱タイプPS1900 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱はスーパーエレクターシェルフと共通です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする