アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ナビフィット手袋(PE)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33488156
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,296
販売価格(税別)
¥
1,178
バスケットに入れる
伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。
手首をフィットさせればズレ落ちることなく作業できます。
アズワン品番
0-1065-02
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
トラスコ品番
818-8662
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
M
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
入数(双)
50
機能
伸縮性
手のひらまわり(cm)
31
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
関連資料:
(0.19MB)
商品説明動画
ナビフィット手袋(PE)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
ナビフィット手袋PE L 100枚入(0-1065-01)
参考になった
ナビフィット手袋PE S 100枚入(0-1065-03)
参考になった