ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
3-344-08
トラスコ品番
456-5088
注文コード
33488253
品番
SLS1520
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
アズワン品番
3-344-08
付属品
テーパー1段分(8個)
トラスコ品番
456-5088
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
1518
奥行(mm)
613
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合