※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
棚板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33488314
品番
MSS1220
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
アズワン品番
3-342-03
付属品
テーパー1段分(8個)
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
1213
厚さ(mm)
1.2
奥行(mm)
461
耐荷重(kg/段)
180(分散荷重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合