※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
棚板-LSS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
3-343-02
注文コード
33488375
品番
LSS910
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品
テーパー1段分(8個)
TGK品番
115-58-32-54
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
911
奥行(mm)
614
耐荷重(kg/段)
180(分散荷重)
アズワン品番
3-343-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合