※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボシェルフ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)460 注文コード33491044 品番MS1220・RA1890
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品は奥行・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

間口1200・1500・1800mmの流し台・実験台に対応したシェルフで、通気性に優れ、ガラス器具の乾燥・保管に適しています。
棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。

アズワン品番3-5633-03 材質棚板/軟鉄線材(SWRM8〜10)、表面/ニッケル・クロームメッキ、柱/Φ25.4mm18-8ステンレス(SUS304)パイプ 耐荷重(kg/段)150(分散荷重) 寸法(mm)1289×460×1890 仕様棚板調節:25.4mmピッチ 幅(mm)1289 高さ(mm)1890 奥行(mm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする