アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パネル式パーティション
作業用パーティション(単体用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33491665
品番
SF-30A45
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥59,180
販売価格(税別)
¥
53,800
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
アズワン品番
1-7271-02
材質
パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
単体用
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
1200×30×1500
高さ(mm)
1500
タイプ
単体用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000