曜日別特売
SF-30A36C 作業用パーティション(増連用) アズワン 33491796

作業用パーティション(増連用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)1800
幅(mm)900
内容量1個注文コード33491796品番SF-30A36C
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
38,900

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。

仕様増連用材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル幅(mm)900厚さ(mm)30寸法(mm)900×30×1800グレー高さ(mm)1800タイプ増連用アズワン品番1-7272-03
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※増連用のため、柱(安定板付)は1本のみです。
※増連用のみではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする