※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パーティション用アクセサリー
作業用パーティション オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33491832
品番
SF-30A-18I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(高さ1800用)コーナー用柱
材質
アルミニウム
タイプ
(高さ1800用)コ-ナ-用柱
アズワン品番
1-7272-11
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
30×30×1800
幅(cm)
30
高さ(cm)
1800
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。