サカセ化学工業
サカセ化学工業の 物品棚/収納用品
サカセ化学工業の キャビネット・ツールキャビネット
サカセ化学工業の キャビネット・ツールキャビネット本体
HA5小型引出しセット(カセッター)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
372
引出し数
8個
注文コード
33491893
品番
HA5-SO62
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
372
奥行(mm)
192
高さ(mm)
372
材質(本体)
ABS樹脂
材質(引出し)
スチロール樹脂
引出し数
8個
アズワン品番
3-275-02
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
372×192×372
有効内寸法・間口(mm)
156
有効内寸法・奥行(mm)
161
有効内寸法・高さ(mm)
83