HA5小型引出しセット(カセッター)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)372 引出し数12個 注文コード33491927 品番HA5-SO52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・引出し数など10種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)372 奥行(mm)192 高さ(mm)372 材質(本体)ABS樹脂 材質(引出し)スチロール樹脂 引出し数12個 アズワン品番3-275-03 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)372×192×372 有効内寸法・間口(mm)167 有効内寸法・奥行(mm)162 有効内寸法・高さ(mm)53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491963
2021-05-25
用途:
製造管理に使うプレートのケース
株式会社おしどり 様

仕切りのプレートが付いていないので不便。 普通は大体付いている購入後慌てて仕切り板を探しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする