125mm ステンレスピンセット サンダイヤ 33491945

ステンレスピンセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)125 アズワン品番6-531-01 注文コード33491945 品番125mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は全長・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-531-01 全長(mm)125 TGK品番419-25-25-02 材質ステンレス(SUS410) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33491945 125mm 05777852 501225 ピンセット サンダイヤ ピンセット サンダイヤ 1本 249
欠品中
税込274
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
フィルムの取り扱い、剥離
エステック株式会社 様

薄物を取り扱うのに最適なピンセットです。かみ合わせにズレが全く無く、数十μmの厚みのフィルムに、自分の爪先のように、しっかり力を伝える事ができます。このピンセットがないと仕事になりません。

対象商品:
33492453
2014-07-25
用途:
細かい部品を数えるとき
個人のお客様

先端部分が 角張っていて 部品がつかみにくい。部品に傷がつきそう。
ほんの少し角がとってあると良かった。
ネット購入なので、そこまで画面でわからなかった。
今後、こういうものは、実物を見て購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする