A4-天板 カセッター用 オプション サカセ 33492715

カセッター用 オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33492715 品番A4-天板
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番3-273-07 材質メラミン化粧板 寸法(mm)247×347×10・オールプラスチック製着脱自在 サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×347×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33492715 A4-天板 42229565 上部カバー(A4判) ビジネスカセッター LION (ライオン事務器) ビジネスカセッター LION (ライオン事務器) 1台 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする