※(上段左から)K-1AA、K-3GG、K-10No.1、K-21NN、K-13、K-14、K-17V13A、K-18
KFI
KFIの 鋼製小物
KFIの 医療用ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33492767
品番
K-13
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,723
販売価格(税別)
¥
2,475
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9749-24
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33492767
K-13
10322681
PT-16
鉄腕ピンセット
エンジニア
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)