※(上段左から)K-1AA、K-3GG、K-10No.1、K-21NN、K-13、K-14、K-17V13A、K-18

ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)130 注文コード33492855 品番K-17V 13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は全長など11種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-9749-26 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)130 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33492855 K-17V 13A 75188364 121 ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX 1本 239 税込263 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33492855 K-17V 13A 39236698 173111 ステンレス製ピンセット KFI ステンレス製ピンセット KFI 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする