※(上段左から)K-1AA、K-3GG、K-10No.1、K-21NN、K-13、K-14、K-17V13A、K-18
KFI
KFIの 鋼製小物
KFIの 医療用ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
注文コード
33492952
品番
K-17V 18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-9749-28
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33492952
K-17V 18A
75188522
137
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)
ANEX
1本
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33492952
K-17V 18A
39236716
178111
ステンレス製ピンセット
KFI
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました。