※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTERピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)110 アズワン品番2-8028-11 注文コード33493896 品番3C-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は全長・アズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
100%磁化しません。
フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。

アズワン品番2-8028-11 仕様No.3C 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33493896 3C-SA 12794348 3C-SA 特殊ピンセット ナリカ 特殊ピンセット ナリカ 1本 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする