アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
ニューラボベンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33494727
品番
ALH
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
¥
45,800
バスケットに入れる
天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。
アズワン品番
3-5667-01
材質
天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
寸法(mm)
900×600×797
質量(kg)
21
キャスター
Φ65mmウレタン製(ストッパー2個付)
本体寸法(mm)
900×600×797
天板耐荷重(kg)
約50(均等荷重)
棚間隔(mm)
585
天板厚さ(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000