アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
ニューラボベンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33494815
品番
BW型
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥48,070
販売価格(税別)
¥
43,700
バスケットに入れる
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。
AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品
3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)
材質
天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール
質量(kg)
17
キャスター
Φ65mm(ストッパー2個付)
天板耐荷重(kg)
約20(均等荷重)
棚間隔(mm)
585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×790(補助台含む)
アズワン品番
3-4037-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000