アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
ラボベンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33494894
品番
BH
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,310
販売価格(税別)
¥
42,100
バスケットに入れる
大型機器の運搬や、機器を置く台など幅広くご使用ください。
アズワン品番
3-5668-02
材質
天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
寸法(mm)
900×450×790
質量(kg)
18
キャスター
Φ65mm(ストッパー2個付)
本体寸法(mm)
900×450×790
天板耐荷重(kg)
約14(垂直荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000