フレックスポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-1059-01 注文コード33495287 品番DC1-NA型
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,948
販売価格(税別)
27,225
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCU型)。

アズワン品番8-1059-01 付属品単1乾電池×2本 寸法(mm)Φ38(Φ94)×280 電源単1乾電池×2本 流量(L/min)約26 モーター出力(W)1.8 接続サイズ(mm)Φ12m(吸入)・Φ10 (吐出)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33495323
2021-10-15
用途:
環境調査

材質の割に高い気がします。純正品だからしょうがないのか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする