アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
ウォーキングラボベンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33495296
品番
WL
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質
天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
天板寸法(mm)
450×300
キャスター径(Φmm)
Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番
3-5006-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000