アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
コンビベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33495576
品番
基本ワークテーブル
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,900
販売価格(税別)
¥
59,000
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
約80
間口(mm)
940
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
質量(kg)
17
材質(天板)
木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)
材質(本体)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
940×600×800
アズワン品番
3-4054-01