ガス採集袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33495646 品番 3L 片口
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,728
販売価格(税別)
5,207

良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。

アズワン品番9-084-01 仕様片口 容量(L)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33495481
2020-12-09
用途:
測定ガス較正の時
有限会社モリ測器 様

何度かこの製品を用いているので、今回追加で購入した。数十年前から変わらない品質で重宝している。

対象商品:
33495481
2020-09-24
用途:
フロンガスの採集
高林産業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用できるので改善点は別にありませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする