曜日別特売
205mm 細口用スプーン アズワン 33495865

細口用スプーン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)205
内容量1本注文コード33495865品番205mm
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です

材質ステンレス(SUS430)全長(mm)205寸法(mm)匙部:60×20アズワン品番2-8221-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33495865
2024-06-14
用途: 調味料採取よう
教育・研究機関

長形のスプーンで、使い始めに、調味料毎に計量目安がつけやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 33495865
2021-10-31
用途: スパイスの詰替え用途
その他業種

よく使うスパイスを大袋で購入していました
薬匙やアロマ用の小さい計量スプーンで移し替えていたのですが、面倒臭い。
何気なく送料無料の為に見て回っていたら理想の薬がありました 嬉しい誤算です 
実物見て尚、いい買い物でした

1が参考にしています
対象商品 : 33495865
2021-08-05
用途: 顆粒状物品の移動に…
製造業

非常に快適に作業出来るし、洗浄も楽。商品の肉厚も丁度よく持ち易い。
購入して良かった商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33495865
2016-11-08
用途: 試薬計量

塩類に漬け込むと変色しますが、通常使用に必要十分な機能は果たします。

対象商品 : 33495901
2014-03-26
用途: 瓶に入ったサンプル廃棄などの

サイズ的に非常に使いやすい。本当に瓶ものをかき出すのに便利

対象商品 : 33495865
2013-09-03
用途: キッチン用

細口なので,瓶にうつしかえたり,瓶から取り出したりの時に非常に便利。追加購入して使い分けています。

対象商品 : 33495901
2012-04-22
用途: コーヒー用

本来の用途よりも、インスタントコーヒーを掬うのに役立っています。
複数買っておいてよかった(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする