曜日別特売
10L 両口 ガス採集袋 アズワン 33495926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス採集袋

(2件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(L)10
アズワン品番9-087-02
内容量1枚注文コード33495926品番10L 両口
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,969
販売価格(税別)
16,335

良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。

アズワン品番9-087-02仕様両口容量(L)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33495481
2020-12-09
用途: 測定ガス較正の時
有限会社モリ測器

何度かこの製品を用いているので、今回追加で購入した。数十年前から変わらない品質で重宝している。

対象商品 : 33495481
2020-09-24
用途: フロンガスの採集
高林産業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できるので改善点は別にありませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする