3L サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン 33496041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33496041 品番3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る
材質PVF(フッ化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×250 ノズル口径(Φmm)Φ6 アズワン品番1-6331-03 仕様1つ口キャップ付き
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33496041 3L 37716497 3L サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン 1枚 1,742 税込1,916 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする