※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33496127
品番
7L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVF(フッ化ビニル樹脂)
寸法(mm)
500×270
ノズル口径(Φmm)
Φ6
アズワン品番
1-6331-05
仕様
1つ口キャップ付き
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。