18型 ステンレス長柄ヒシャク アズワン 33496626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス長柄ヒシャク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード33496626品番18型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
アズワン品番1-9750-01口径(Φmm)180柄長さ(mm)1000材質ステンレス(SUS304)容量(mL)2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33496626
2020-04-07
用途: コンクリート試験の試料採取時。
その他業種

試験作業に適している。以前は木製柄を使用していたが耐久性に劣るのでステンレス製に切り替えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする