30L サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワン 33497021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)30 注文コード33497021 品番30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-6663-08 仕様2つ口キャップ付き 容量(L)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33497021 30L 37716716 30L サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワン サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワン 1枚 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33496784
2025-03-24
用途:
実験

コックをひねるタイプは、O-ringが破損しやすいので、こちらにしてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする