1L サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン 33497143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)1 注文コード33497143 品番1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-6664-01 仕様2つ口コック付き 容量(L)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33497143 1L 37716743 1L サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン 1枚 4,089 税込4,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37716752
2021-06-08
用途:
実験時に発生する気体を採取する。

二つのコックがバッグについているので、電解による発生する気体を採取するバッグとして便利にように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする