アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテワゴン
塗装タイプカルテワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33498595
品番
BR-2
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ファイル収納数:32冊(背幅33mmブック)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
602×351×935
質量(kg)
14
キャスター
Φ75mm、対角ストッパー付
アズワン品番
0-7192-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000