アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの その他ワゴン
トレーワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
370
注文コード
33498787
品番
S
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥62,150
販売価格(税別)
¥
56,500
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
引出し
あり
高さ(mm)
800
奥行(mm)
420
間口(mm)
370
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
材質
本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)
ストッパー
対角ストッパー付き
外寸法(mm)
370×420×800
アズワン品番
3-5354-01