S-H トレーワゴン アズワン 引出しあり 33498823

トレーワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33498823 品番S-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は間口など3種類から選べます 他の種類を見る

収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。

引出しあり キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン 材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内) ストッパー対角ストッパー付き 外寸法(mm)370×420×1500 アズワン品番3-5354-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする