※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
パックトレーワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(mm)
384×427×754
384×427×754
384×427×1354
段数
10
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33498902
品番
NT-10
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,670
販売価格(税別)
¥
49,700
バスケットに入れる
高さ(mm)
754
奥行(mm)
427
間口(mm)
384
付属品
トレー10枚付
材質
【本体・トレー】アルミニウム
寸法(mm)
384×427×754
段数
10
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
棚ピッチ(mm)
58
アズワン品番
3-431-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000