NT-20 パックトレーワゴン アズワン 33498945

パックトレーワゴン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
寸法(mm)384×427×1354
段数20
内容量1個注文コード33498945品番NT-20
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,750
販売価格(税別)
72,500
高さ(mm)1354奥行(mm)427間口(mm)384付属品トレー20枚付材質【本体・トレー】アルミニウム寸法(mm)384×427×1354段数20材質(キャスター)PA(ナイロン)棚ピッチ(mm)58アズワン品番3-431-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする