ワイドNS300 ワイドキャリー エヌケーキャリーキャスター 33499051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドキャリー

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)615
耐荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)915
車輪径(Φmm)130
内容量1個注文コード33499051品番ワイドNS300
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドルを折りたたむと積載面にピッタリつき、コンパクトで収納場所を選びません。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)26車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番1-6293-02荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33499051
2016-12-15
用途: 清掃用具の運搬時に使用
日本カーバイド工業株式会社

小回りも利き、バーがストレートなのでバーを立てたまま、机の下などに収納した場合でもバーが邪魔にならずとても良いです。
ただ、キャスターの兼ね合いで、チョット荷面が高いので、もう少し低床になれば尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする