安全硝子管切り器

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33499751 品番11-340
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。

アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5〜40
注意
※硬質ガラスの切断はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33499751
2024-02-21
用途:
実験用のガラス管切断

比較的太めの実験用ガラス管を20cm単位で切断するために本品を購入しました。比較的楽にカットが出来て助かりました。

対象商品:
33499751
2021-02-26
用途:
ガラス管

最悪です。こちらで売っているガラス管は全く切断できません。どうして販売されているのでしょうか?!

2人が参考にしています
対象商品:
33499751
2019-05-02
用途:
ガラス管の切断(ボイラー用)
製造業

以外と簡単で良かったです。力加減は慣れですね。刃の部分が欠けそうで
多少心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
33499751
2022-07-05
用途:
硝子管の切断
公立大学法人公立千歳科学技術大学 様 (教育・研究機関)

ガラス管にかすり傷一つ付けることもできません。今時こんなひどい商品を目にすることはなかなか無いと思います。

対象商品:
33499751
2013-03-05
用途:
ガラスチューブの切断

良く切れるが、押さえる力のコツを掴むまで少し時間がかかった。刃を一回りさせた後、折り曲げるより金属で叩くなど衝撃を与えるのが効果的だった。そうすれば短くても問題なく切れる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする