※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ミライアルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33499916
品番
SKH-10N
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
ピッチ
3/8PT
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
26
チューブサイズ(mm)
10
アズワン品番
7-276-04