※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33500004 品番 SKH-12N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質FEP(フッ素樹脂) ピッチ1/2PT 寸法A(mm)33 寸法E(mm)31 寸法B(mm)18 寸法C(mm)26 チューブサイズ(mm)12 アズワン品番7-276-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする