※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ミライアルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
33
アズワン品番
7-276-11
注文コード
33500205
品番
SKH-1/2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
寸法A・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FEP(フッ素樹脂)
ピッチ
1/2PT
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
26
アズワン品番
7-276-11
チューブサイズ(インチ)
1/2″