※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ミライアルの 実験研究用配管材エルボ
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(mm)
6
アズワン品番
7-276-13
注文コード
33500284
品番
LKH-6
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブサイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FEP(フッ素樹脂)
ピッチ
1/4PT
寸法A(mm)
24
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
14
チューブサイズ(mm)
6
アズワン品番
7-276-13