※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブサイズ(mm)10 アズワン品番7-276-15 注文コード33500363 品番LKH-10
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
材質FEP(フッ素樹脂) ピッチ1/4PT 寸法A(mm)25 寸法E(mm)26 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 チューブサイズ(mm)10 アズワン品番7-276-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする