※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ミライアルの 実験研究用配管材エルボ
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(mm)
12
アズワン品番
7-276-17
注文コード
33500451
品番
LKH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
チューブサイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FEP(フッ素樹脂)
ピッチ
3/8PT
寸法A(mm)
28
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
14
チューブサイズ(mm)
12
アズワン品番
7-276-17