アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 薬液回収
廃液回収トレーワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500546
品番
2ヶ用
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。
耐酸性に優れています。
アズワン品番
1-6083-02
適合
タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質
パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
460×557×780
キャスター
ナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※有機溶剤の回収には適していません。
※ポリタンクは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000