※使用例
アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ボンベ運搬車
ボンベトラックスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500555
品番
10-3型
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥75,130
販売価格(税別)
¥
68,300
バスケットに入れる
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
アズワン品番
1-6084-01
寸法(mm)
595×514×980
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ100mm×2個
材質(キャスター)
ウレタン
金具
ガードチェーン・フック方式
適合高さ(mm)
750〜1000
適合ボンベ
Φ100〜170mm・3本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000